Pinza spelafili MultiStrip 10, Per sezione del filo: 10mm2

Codice art.: 728630 10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Multistrip
Lunghezza complessiva 195 mm
Per sezione del filo 0,03 mm2 - 10 mm2
Materiale Plastica rinforzata con fibra di vetro
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728630 10
copia
EAN / GTIN 4003773054580
copia
Codice del produttore 12 42 195
copia
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione. Con battuta longitudinale e troncafilo.

Vantaggi:

Robusti morsetti in acciaio con tagliente.

Ricambi:

Lama di ricambio e battuta longitudinale disponibili rispettivamente ai n. art. 728714 e 728715.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello