pinza spellafili 7 mm

Codice art.: 728628 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo max. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione modello produttore Sensor Special
Lunghezza complessiva 172 mm
Per ⌀ cavi tondi 4,4 mm - 7 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728628 7
EAN / GTIN 4011391203006

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione.
Con impugnatura in multicomponente.

Uso:

Per tutti i comuni cavi di sensori / attuatori con rivestimento esterno in PUR o PVC, cavo con 3 - 8 conduttori, schermato o non schermato (per es. 3×0,34 mm2 non schermato e fino a 8×0,25 mm2 schermato).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello