Sguainacavi a conchiglia con coltelli di spellatura per cavi CAT/Twisted-Pair 4,5-10 mm

Codice art.: 728075 4,5-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PC-CAT
Lunghezza complessiva 124 mm
Per ⌀ cavo 4,5 mm - 10 mm
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728075 4,5-10
EAN / GTIN 4011391301610
Codice del produttore 30161

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura cava di plastica, con lame. “Sguainatura facile nelle scatole di derivazione e distribuzione”. Lama con tagliente con rivestimento TiN.
Con lame per taglio circolare e coltelli di spellatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello