Sguainacavi a conchiglia con coltelli di spellatura per cavi per dati e di comando 5,5-15 mm

Codice art.: 728070 5,5-15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto PC-Strip
    Lunghezza complessiva 124 mm
    Per ⌀ cavo 5,5 mm - 15 mm
    Rivestimento TiN
    Tipo di prodotto lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 728070 5,5-15
    EAN / GTIN 4011391301603
    Codice del produttore 30160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura cava di plastica, con lame. “Sguainatura facile nelle scatole di derivazione e distribuzione”. Lama con tagliente con rivestimento TiN.
    Con lame per taglio circolare e taglio longitudinale; lame retrattili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello