Coltello spelacavi 8-28 mm

Codice art.: 728030 8-28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
92 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto No. 27 Standard
Lunghezza complessiva 132 mm
Per ⌀ cavo 8 mm - 28 mm
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728030 8-28
EAN / GTIN 4011391102729
Codice del produttore 10272

Descrizione

Esecuzione:

Lama orientabile per tagli circolari e longitudinali; profondità di taglio regolabile. Il portacavo prismatico si adatta automaticamente al rispettivo ⌀ del cavo. La guaina del cavo viene intagliata con il movimento circolare e longitudinale della lama. Fornitura inclusa.
La fornitura include 1 lama di ricambio nell’impugnatura. Lama con tagliente con rivestimento TiN.

Vantaggi:

Sguainatura in qualsiasi punto del cavo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi