Coltello spelacavi con lama diritta 8-28 mm

Codice art.: 728000 8-28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto No. 28G Standard
    Lunghezza complessiva 170 mm
    Per ⌀ cavo 8 mm - 28 mm
    Rivestimento TiN
    Tipo di prodotto lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 728000 8-28
    EAN / GTIN 4011391102859
    Codice del produttore 10285

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lama orientabile per tagli circolari e longitudinali; profondità di taglio regolabile. Il portacavo prismatico si adatta automaticamente al rispettivo ⌀ del cavo. La guaina del cavo viene intagliata con il movimento circolare e longitudinale della lama. Fornitura inclusa.
    La fornitura include 1 lama di ricambio nell’impugnatura. Lama con tagliente con rivestimento TiN.

    Vantaggi:

    Sguainatura in qualsiasi punto del cavo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello