Pinza a forbice autobloccante, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 727950 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza griffe 50 mm
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900
Codice del produttore 727950 200

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi particolarmente lunghi e sottili; estremità piegate o curvate. Manici con impugnatura a forbice e chiusura a scatto autobloccante. Superfici di presa dentate.
Estremità griffe piegate a 90°, superfici di presa con prisma a croce.

Uso:

Questa pinza viene utilizzata per il serraggio di minuteria e fili per poter lavorare con entrambe le mani, per es. nei lavori di brasatura.

Materiale:

Acciaio inossidabile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello