{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 115 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Larghezza della testa | 9,5 mm | |
Lunghezza griffe | 22,5 mm | |
Forma delle ganasce | a punta, piegata a 45° | |
Normativa | DIN ISO 9655 | |
Esecuzione ganasce | interno liscio rettificato | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio per cuscinetti a sfere | |
Superficie | con finitura a specchio | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi mezzotondi |
Codice articolo | 727197 115 | |
EAN / GTIN | 4003773024866 | |
Codice del produttore | 35 42 115 ESD |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza a becchi corti diritti per elettronica, piegata a 45°, Lunghezza complessiva: 115mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 38.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 22.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza griffe | 22,5 mm | 32 mm |
Lunghezza complessiva | 115 mm | 155 mm |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Manici in bimateriale |
Con molla | si | si |
Superficie | con finitura a specchio | fosfatata antiriflesso |
Materiale | Acciaio per cuscinetti a sfere | Acciaio al carbonio (C70) |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi mezzotondi | Pinza a becchi mezzotondi |