Pinza a becchi piatti per elettronica, Lunghezza complessiva: 115mm

Codice art.: 727196 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 115 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza della testa 9,5 mm
Lunghezza griffe 22,5 mm
Forma delle ganasce a punta
Normativa DIN ISO 9655
Esecuzione ganasce interno liscio rettificato
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio per cuscinetti a sfere
Superficie con finitura a specchio
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 727196 115
EAN / GTIN 4003773024842
Codice del produttore 35 22 115 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Articolazione passante precisa. Molla doppia senza attrito per un'apertura morbida e uniforme. Manici multicomponente neri/grigi, antistatico. Indicato per ESD. Superfici di presa rettificate lisce. Bordi accuratamente sbavati.

Uso:

Per lavori di montaggio di precisione, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiale:

Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato in bagno d’olio.

Nota:

Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza a becchi piatti per elettronica, Lunghezza complessiva: 115mm

Pinza a becchi piatti per elettronica, Lunghezza complessiva: 115mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  36.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF  22.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  28.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza griffe 22,5 mm 32 mm 35 mm
Lunghezza complessiva 115 mm 155 mm 150 mm
Impugnatura Rivestimento in multicomponente Manici in bimateriale Manici in bimateriale
Con molla si si si
Superficie con finitura a specchio fosfatata antiriflesso fosfatata antiriflesso
Materiale Acciaio per cuscinetti a sfere Acciaio al carbonio (C70) Acciaio al carbonio (C70)
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi Pinza a becchi mezzotondi Pinza a becchi mezzotondi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello