Pinza a becchi corti diritti per elettronica, piegata a 45° 115 mm

Codice art.: 727192 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 115 mm
Larghezza della testa 9,5 mm
Lunghezza griffe 22,5 mm
Forma delle ganasce a punta, piegata a 45°
Normativa DIN ISO 9655
Esecuzione ganasce interno liscio rettificato
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio per cuscinetti a sfere
Superficie con finitura a specchio
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 727192 115
EAN / GTIN 4003773040736
Codice del produttore 35 42 115

Descrizione

Esecuzione:

Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Articolazione passante precisa. Molla doppia senza attrito per un’apertura morbida e uniforme. Superfici di presa rettificate lisce. Bordi accuratamente sbavati.
Impugnatura con rivestimento in multicomponente.

Uso:

Per lavori di montaggio di precisione, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiale:

Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato in bagno d’olio.

Nota:

Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello