Pinza a becchi piatti a punta per elettronica 115 mm

Codice art.: 727190 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 115 mm
Larghezza della testa 9,5 mm
Lunghezza griffe 22,5 mm
Forma delle ganasce piatte, diritti
Normativa DIN ISO 9655
Esecuzione ganasce interno liscio rettificato
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio per cuscinetti a sfere
Superficie con finitura a specchio
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 727190 115
EAN / GTIN 4003773035107
Codice del produttore 35 12 115

Descrizione

Esecuzione:

Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Articolazione passante precisa. Molla doppia senza attrito per un’apertura morbida e uniforme. Superfici di presa rettificate lisce. Bordi accuratamente sbavati.
Impugnatura con rivestimento in multicomponente.

Uso:

Per lavori di montaggio di precisione, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiale:

Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato in bagno d’olio.

Nota:

Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello