{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 115 mm | |
Larghezza della testa | 9,5 mm | |
Lunghezza griffe | 22,5 mm | |
Forma delle ganasce | piatte, diritti | |
Normativa | DIN ISO 9655 | |
Esecuzione ganasce | interno liscio rettificato | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio per cuscinetto a sfere | |
Superficie | finitura a specchio | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi piatti diritti |
Codice articolo | 727189 115 | |
EAN / GTIN | 4003773016694 | |
Codice del produttore | 35 11 115 |