Tronchese a tagliente frontale per elettronica, finitura a specchio, piegato a 27° 115 mm

Codice art.: 726962 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sfaccettatura: senza testimone

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 115 mm
    Sfaccettatura senza testimone
    Larghezza della testa 10,5 mm
    Lunghezza tagliente 12 mm
    Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 1,3 mm
    Snodo infilato, senza gioco
    Testata piegato a 27°
    Norma DIN ISO 9654
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 56 HRC)
    Materiale Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio
    Superficie con finitura a specchio
    Con molla si
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 726962 115
    EAN / GTIN 4003773040439
    Codice del produttore 64 52 115

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Cerniera stabile, passante e senza gioco. Molla doppia senza attrito per un'apertura morbida e uniforme. Manici multicomponente blu / rossi.

    Uso:

    Per lavori che richiedono tagli precisi, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

    Norma:

    DIN ISO 9654

    Materiale:

    Acciaio per cuscinetto a sfere, taglienti temprati a induzione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello