Tronchese a tagliente frontale per elettronica, finitura a specchio, piegato a 27° 115 mm

Codice art.: 726960 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sfaccettatura: Testimone fine

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 115 mm
Sfaccettatura Testimone fine
Larghezza della testa 10,5 mm
Lunghezza tagliente 12 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 1,5 mm
Snodo infilato, senza gioco
Testata piegato a 27°
Norma DIN ISO 9654
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 56 HRC)
Materiale Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio
Superficie con finitura a specchio
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726960 115
EAN / GTIN 4003773017844
Codice del produttore 64 42 115

Descrizione

Esecuzione:

Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Cerniera stabile, passante e senza gioco. Molla doppia senza attrito per un'apertura morbida e uniforme. Manici multicomponente blu / rossi.

Uso:

Per lavori di taglio di precisione, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

Acciaio per cuscinetto a sfere, taglienti temprati a induzione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello