{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 108 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Sfaccettatura | testimone molto fine | |
Lunghezza della testina | 8 mm | |
Larghezza della testa | 10,5 mm | |
Lunghezza tagliente | 15 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Impugnatura | Rivestimenti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC) | |
Materiale | Acciaio speciale per cuscinetti a sfere | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726912 108 | |
EAN / GTIN | 7314150052554 | |
Codice del produttore | 7291 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tronchese per elettronica con tagliente frontale e diagonale, SFW, Lunghezza complessiva: 108mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 77.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 82.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | EGB/ESD |
Lunghezza complessiva | 108 mm | 125 mm |
Con molla | si | si |
Sfaccettatura | testimone molto fine | testimone molto fine |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Materiale | Acciaio speciale per cuscinetti a sfere | Acciaio speciale per utensili lavorato su CNC |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente |