Tronchese a tagliente laterale per elettronica con becchi rastremati lunghi 118 mm

Codice art.: 726880 118
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: testimone molto fine

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 118 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura testimone molto fine
Lunghezza della testina 18 mm
Larghezza della testa 10 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,2 mm - 0,8 mm
Snodo regolabile
Esecuzione ganasce lunghi, rastremati
Impugnatura Rivestimenti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC)
Materiale Lega di acciaio ad elevate prestazioni
Superficie brunito nero
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726880 118
EAN / GTIN 7314150051427
Codice del produttore 8248

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti rettificati di precisione e temprati a induzione (63 − 65 HRC). Superficie brunita per ridurre i riflessi. Manici con rivestimento in plastica gialla conduttiva con molla di richiamo. Indicato per ESD. Articolazione di precisione regolabile e allineamento ottimale dei taglienti.

Materiale:

Lega di acciaio ad elevate prestazioni, forgiato, brunito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello