{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Sfaccettatura | Testimone fine | |
Materiale | Acciaio al carbonio (C70) | |
Larghezza della testa | 13,5 mm | |
Lunghezza tagliente | 8 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 2 mm | |
Superficie | fosfatata antiriflesso | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726722 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395025 | |
Codice del produttore | 726722 135 |