Tronchese a tagliente laterale per elettronica esecuzione sottile 130 mm

Codice art.: 726682 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: senza testimone
  • Materiale: Acciaio al carbonio (C70)

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 130 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Sfaccettatura senza testimone
    Materiale Acciaio al carbonio (C70)
    Larghezza della testa 9,5 mm
    Lunghezza tagliente 8 mm
    Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,8 mm
    Superficie fosfatata antiriflesso
    Con molla si
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 726682 130
    EAN / GTIN 4062406239220
    Codice del produttore 726682 130

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pinze con taglienti per taglio agevolato. Entrambe le parti della pinza sono assemblate in modo accurato grazie ai fori precisi e alle superfici rettificate per garantire un taglio preciso. Con molla di richiamo e impugnatura ergonomica per un utilizzo sicuro e agevole. Manici rivestiti in bimateriale conduttivo. Indicati per ESD.

    Materiale:

    In acciaio al carbonio (C70), lavorato a stampo e termotrattato con fosfatazione antiriflesso.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello