{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Sfaccettatura | senza testimone | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Larghezza della testa | 13,5 mm | |
Lunghezza tagliente | 9 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro | 0,2 mm - 1 mm | |
Normativa | DIN ISO 9654 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 54 HRC) | |
Con molla | si | |
Con reggifilo | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726656 125 | |
EAN / GTIN | 4003773025153 | |
Codice del produttore | 78 13 125 ESD |