{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Sfaccettatura | senza testimone | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Larghezza della testa | 15,7 mm | |
Lunghezza tagliente | 12,3 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Normativa | DIN ISO 9654 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 54 HRC) | |
Con molla | si | |
Con reggifilo | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726655 140 | |
EAN / GTIN | 4003773081661 | |
Codice del produttore | 78 03 140 ESD |