Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips® con reggifilo 125H mm

Codice art.: 726650 125H
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sfaccettatura: Testimone molto fine
  • Materiale: Acciaio speciale per utensili

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 125 mm
    Sfaccettatura Testimone molto fine
    Materiale Acciaio speciale per utensili
    Larghezza della testa 13,5 mm
    Lunghezza tagliente 9 mm
    Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 0,2 mm - 0,6 mm
    Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Capacità di taglio filo di acciaio semiduro 0,2 mm - 1,2 mm
    Norma DIN ISO 9654
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
    Superficie brunita
    Con molla si
    Con reggifilo si
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 726650 125H
    EAN / GTIN 4003773065081
    Codice del produttore 78 91 125

    Descrizione

    Esecuzione:

    Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, tagliente con sfaccettatura fine. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura.

    Norma:

    DIN ISO 9654

    Materiale:

    Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello