{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
Sfaccettatura | Nessun testimone | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Larghezza della testa | 13,5 mm | |
Lunghezza tagliente | 9 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Normativa | DIN ISO 9654 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Superficie | brunita | |
Con molla | si | |
Con reggifilo | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726620 125 | |
EAN / GTIN | 4003773035404 | |
Codice del produttore | 78 61 125 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |