{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
Sfaccettatura | Nessun testimone | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Larghezza della testa | 12,5 mm | |
Lunghezza tagliente | 9 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,2 mm - 1 mm | |
Forma della testa | sottile | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Superficie | brunita | |
Con molla | si | |
Con reggifilo | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726610 125 | |
EAN / GTIN | 4003773039778 | |
Codice del produttore | 78 31 125 |