{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
Sfaccettatura | Testimone | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Larghezza della testa | 10,5 mm | |
Lunghezza tagliente | 14 mm | |
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro | 0,2 mm - 1 mm | |
Capacità di taglio filo di acciaio duro | 0,2 mm - 0,6 mm | |
Forma della testa | a punta | |
Normativa | DIN ISO 9654 | |
Impugnatura | Rivestimenti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Superficie | brunita | |
Con molla | si | |
Con reggifilo | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726440 125H | |
EAN / GTIN | 4003773043720 | |
Codice del produttore | 75 02 125 |