Tronchese a tagliente laterale per elettronica con finitura a specchio, testa appuntita 115 mm

Codice art.: 726436 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: Testimone fine
  • Materiale: Acciaio per cuscinetto a sfere

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 115 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura Testimone fine
Materiale Acciaio per cuscinetto a sfere
Larghezza della testa 11 mm
Lunghezza tagliente 14 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Capacità di taglio filo semiduro fino a ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Forma della testa a punta
Norma DIN ISO 9654
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Superficie finitura a specchio
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726436 115
EAN / GTIN 4003773025122
Codice del produttore 77 32 115 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Finitura a specchio, quindi nessun problema nel circuito di commutazione dovuto a parti cromatiche che si sfaldano. Cerniera stabile, passante e senza gioco. Doppia molla priva di attrito per un'apertura dolce e uniforme. Manici neri/grigi a più componenti, in materiale antistatico. Idoneo ESD.

Uso:

Per lavori che richiedono tagli precisi, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

Acciaio per cuscinetto a sfere, taglienti temprati a induzione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello