Tronchese a tagliente laterale per elettronica con finitura a specchio, testa appuntita 115 mm

Codice art.: 726431 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sfaccettatura: Testimone fine
  • Materiale: Acciaio per cuscinetto a sfere

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 115 mm
    Sfaccettatura Testimone fine
    Materiale Acciaio per cuscinetto a sfere
    Larghezza della testa 11 mm
    Lunghezza tagliente 14 mm
    Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
    Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
    Capacità di taglio filo semiduro fino a ⌀ 0,3 mm - 1 mm
    Forma della testa a punta
    Norma DIN ISO 9654
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
    Superficie finitura a specchio
    Con molla si
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 726431 115
    EAN / GTIN 4003773044307
    Codice del produttore 77 32 115

    Descrizione

    Esecuzione:

    Finitura a specchio, quindi nessun problema nel circuito di commutazione dovuto a parti cromatiche che si sfaldano. Cerniera stabile, passante e senza gioco. Molla doppia senza attrito per un’apertura morbida e uniforme.
    Impugnature con rivestimenti in multicomponente.

    Uso:

    Per lavori che richiedono tagli precisi, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

    Norma:

    DIN ISO 9654

    Materiale:

    Acciaio per cuscinetto a sfere, taglienti temprati a induzione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello