Tronchese a tagliente laterale per elettronica con finitura a specchio, testa rotonda 115 mm

Codice art.: 726430 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
137 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sfaccettatura: Testimone fine
  • Materiale: Acciaio per cuscinetto a sfere

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 115 mm
Sfaccettatura Testimone fine
Materiale Acciaio per cuscinetto a sfere
Larghezza della testa 11 mm
Lunghezza tagliente 14 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Capacità di taglio filo semiduro fino a ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Forma della testa tonda
Norm DIN ISO 9654
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Superficie finitura a specchio
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726430 115
EAN / GTIN 4003773039334
Codice del produttore 77 02 115

Descrizione

Esecuzione:

Finitura a specchio, quindi nessun problema nel circuito di commutazione dovuto a parti cromatiche che si sfaldano. Cerniera stabile, passante e senza gioco. Molla doppia senza attrito per un’apertura morbida e uniforme.
Impugnature con rivestimenti in multicomponente.

Uso:

Per lavori che richiedono tagli precisi, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

Acciaio per cuscinetto a sfere, taglienti temprati a induzione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello