Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa appuntita, rastremata 110 mm

Codice art.: 726420 110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: senza testimone
  • Materiale: Lega di acciaio ad elevate prestazioni

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 110 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura senza testimone
Materiale Lega di acciaio ad elevate prestazioni
Larghezza della testa 10 mm
Lunghezza tagliente 10 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
Forma della testa a punta, rastremata
Impugnatura Rivestimenti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC)
Superficie brunito nero
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726420 110
EAN / GTIN 7314150051090
Codice del produttore 8148

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti rettificati e temprati a induzione (63 − 65 HRC). Superficie brunita per ridurre i riflessi. Manici con rivestimento in plastica gialla conduttiva con molla di richiamo. Indicato per ESD. Articolazione di precisione regolabile e allineamento ottimale dei taglienti.

Materiale:

Lega di acciaio ad elevate prestazioni, forgiato, brunito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello