{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 110 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Sfaccettatura | Testimone fine | |
Materiale | Lega di acciaio ad elevate prestazioni | |
Larghezza della testa | 10 mm | |
Lunghezza tagliente | 10 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,2 mm - 1 mm | |
Forma della testa | a punta, rastremata | |
Impugnatura | Rivestimenti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC) | |
Superficie | brunito nero | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726380 110 | |
EAN / GTIN | 7314150051076 | |
Codice del produttore | 8146 | |
Produttore | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |