Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa appuntita 110 mm

Codice art.: 726340 110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: Testimone molto fine
  • Materiale: Lega di acciaio ad elevate prestazioni

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 110 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Sfaccettatura Testimone molto fine
    Materiale Lega di acciaio ad elevate prestazioni
    Larghezza della testa 10 mm
    Lunghezza tagliente 10 mm
    Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,1 mm - 1,25 mm
    Forma della testa a punta
    Impugnatura Rivestimenti in plastica
    Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC)
    Superficie brunito nero
    Con molla si
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 726340 110
    EAN / GTIN 7314150051045
    Codice del produttore 8144

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma sottile con taglienti rettificati e temprati a induzione (63 − 65 HRC). Superficie brunita per ridurre i riflessi. Manici con rivestimento in plastica gialla conduttiva con molla di richiamo. Indicato per ESD. Articolazione di precisione regolabile e allineamento ottimale dei taglienti.

    Materiale:

    Lega di acciaio ad elevate prestazioni, forgiato, brunito.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello