Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa ovale 110 mm

Codice art.: 726260 110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: Testimone molto fine
  • Materiale: Lega di acciaio ad elevate prestazioni

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 110 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura Testimone molto fine
Materiale Lega di acciaio ad elevate prestazioni
Larghezza della testa 10 mm
Lunghezza tagliente 10 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,1 mm - 1,25 mm
Forma della testa ovale
Impugnatura Rivestimenti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC)
Superficie brunito nero
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726260 110
EAN / GTIN 7314150050987
Codice del produttore 8141

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti rettificati di precisione e temprati a induzione (63 − 65 HRC). Superficie brunita per ridurre i riflessi. Manici con rivestimento in plastica gialla conduttiva con molla di richiamo. Indicato per ESD. Articolazione di precisione regolabile e allineamento ottimale dei taglienti.

Materiale:

Lega di acciaio ad elevate prestazioni, forgiato, brunito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello