Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa di piccole dimensioni 125 mm

Codice art.: 726180 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: senza testimone

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura senza testimone
Larghezza della testa 10 mm
Lunghezza tagliente 10 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726180 125
EAN / GTIN 4045197976475
Codice del produttore 726180 125

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile lavorata di precisione. Taglienti temprati a induzione (62 − 64 HRC). Superficie in esecuzione antiriflesso, opaca sabbiata con articolazione passante e vite ribassata. Molla doppia intercambiabile per semplicità di utilizzo. Manici rivestiti in bimateriale conduttivo. Indicato per ESD. Taglienti rettificati di precisione.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili lavorato su CNC per massime tolleranze di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello