{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Sfaccettatura | Testimone fine | |
Materiale | Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfere | |
Larghezza della testa | 10,5 mm | |
Lunghezza tagliente | 10 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Forma della testa | piccolo, ovale | |
Impugnatura | Manici in bimateriale | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC) | |
Superficie | brunito nero | |
Con molla | si | |
Articolazione a vite di precisione regolabile | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726020 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103034 | |
Codice del produttore | RX 8140 |