{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Sfaccettatura | FW | |
Materiale | Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfere | |
Larghezza della testa | 13 mm | |
Lunghezza tagliente | 12,5 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Forma della testa | ovale | |
Impugnatura | Manici in bimateriale | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC) | |
Superficie | brunito nero | |
Con molla | si | |
Articolazione a vite di precisione regolabile | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726000 140 | |
EAN / GTIN | 7314150103133 | |
Codice del produttore | RX 8150 |