Tronchese a tagliente centrale 250 mm

Codice art.: 725800 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 5 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 3,8 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ 3,5 mm
Normativa DIN ISO 5743
Impugnatura rivestiti in plastica
Testata diritte
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione, durezza taglienti ca. 64 HRC
Materiale Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio
Superficie Pinza bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 725800 250
EAN / GTIN 4003773034070
Codice del produttore 74 91 250

Descrizione

Esecuzione:

Con testa particolarmente robusta e taglienti temprati a induzione. Durezza taglienti circa 64 HRC. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Vantaggi:

Lo sforzo è minore rispetto ai tronchesi a taglienti laterali di uguale lunghezza.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio a più livelli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello