{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 150 mm | |
Sfaccettatura | KW | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | lucidato | |
Testata | piegato a 45° | |
Con molla | si | |
Per materie plastiche | si | |
Vite di arresto regolabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 725550 150 | |
EAN / GTIN | 4045197815668 | |
Codice del produttore | 725550 150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tronchese a tagliente laterale per plastica, piegato a 45°, KW, Lunghezza complessiva: 150mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino
CHF 43.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 23.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per materie plastiche | si | si |
Lunghezza complessiva | 150 mm | 150 mm |
Testata | piegato a 45° | piegato a 15° |
Con molla | si | si |
Superficie | lucidato | lucidato |
Sfaccettatura | KW | senza testimone |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio |