Tronchese a tagliente laterale per meccanica di precisione, forma appuntita con punta leggermente smussata, SFW, Lunghezza complessiva: 110mm

Codice art.: 725392 110
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
69 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 110 mm
Sfaccettatura SFW
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Capacità di taglio filo semiduro fino a ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Impugnatura Rivestimenti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione e rettificati
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Manici con molla di richiamo si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 725392 110
copia
EAN / GTIN 4045197166388
copia
Codice del produttore 725392 110
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile, taglienti temprati a induzione e rettificati; tagliente con sfaccettatura fine.
Fianco con manici con rivestimento in plastica e molla di apertura.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello