{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 130 mm | |
Sfaccettatura | testimone molto fine | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Capacità di taglio filo semiduro fino a ⌀ | 0,4 mm - 1 mm | |
Impugnatura | Rivestimenti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione e rettificati | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
Manici con molla di richiamo | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 725390 130 | |
Codice del produttore | 725390 130 |