Tronchese a tagliente laterale isolamento a norme VDE 180 mm

Codice art.: 725351 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 4 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie lucido
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 725351 180
EAN / GTIN 4045197888082
Codice del produttore 725351 180

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC).
Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello