{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | isolati | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 725335 180 | |
EAN / GTIN | 4003773018179 | |
Codice del produttore | 70 07 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata isolamento a norme VDE 180 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 39.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 22.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | no |
Con molla attivabile | no | no |
Normativa | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili |