{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 1,8 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 725310 140 | |
EAN / GTIN | 4045197501639 | |
Codice del produttore | 725310 140 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 140mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF 22.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 19.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimento in multicomponente |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) |
Con molla attivabile | no | no |
Normativa | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | lucido |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente |