Tronchese a tagliente laterale ERGO™, cromata 160 mm

Codice art.: 725240 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Impugnatura Manici in bimateriale robusto ERGO®
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 725240 160
EAN / GTIN 7314150106561
Codice del produttore 2101GC-160IP

Descrizione

Esecuzione:

Pinza in esecuzione cromata. Taglienti progressivi rettificati e temprati a induzione (circa 62 HRC). Con sfaccettatura robusta in prossimità dell’articolazione per materiale duro e sfaccettatura fine sulle punte per il taglio ottimale del materiale morbido. Manici con rivestimento robusto e molla di richiamo disattivabile.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello