{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 724900 140 | |
EAN / GTIN | 4003773213413 | |
Codice del produttore | 70 01 140 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tronchese a tagliente laterale lucidato 140 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 18.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 11.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 140 | 140 |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | no |
Con molla attivabile | no | no |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4 | 2,8 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente |