Tronchese a tagliente laterale compatto X-Cut®, cromato con manici rivestiti isolamento a norme VDE 160 mm

Codice art.: 724310 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto X-Cut
    Lunghezza complessiva 160 mm
    Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 4,8 mm
    Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 2,7 mm
    Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ 2,2 mm
    Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
    Materiale Acciaio speciale per utensili
    Superficie cromato
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 724310 160
    EAN / GTIN 4003773075141
    Codice del produttore 73 06 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con testa sottile e taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Cerniera passante per la massima stabilità.
    Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.
    Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

    Norma:

    DIN ISO 5749

    Materiale:

    In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello