{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | X-Cut | |
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4,8 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,7 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 724300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773075134 | |
Codice del produttore | 73 05 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tronchese a tagliente laterale compatto X-Cut®, cromato con manici rivestiti 160 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 54.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
CHF 24.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 20.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimento in multicomponente | Rivestimento in multicomponente |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) |
Normativa | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente | Pinza tagliente |