Tronchese a tagliente laterale per meccanici, lucidata, con manici rivestiti 125 mm

Codice art.: 724205 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
88 pezzi in magazzino
  • Sfaccettatura: senza testimone

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sfaccettatura senza testimone
Lunghezza complessiva 125 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 2,5 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 1 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ 0,6 mm
Norma DIN ISO 5749
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC)
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie lucidato
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 724205 125
EAN / GTIN 4003773048022
Codice del produttore 76 22 125

Descrizione

Esecuzione:

Con testa sottile e taglienti temprati a induzione. Durezza taglienti circa 63 HRC. Articolazione passante, movimento senza gioco.
Pinza lucidata, manici rivestiti in multicomponente. Con apertura a molla.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.