Tronchese a tagliente laterale, cromato con manici rivestiti 125 mm

Codice art.: 724200 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 2,5 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 1 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ 0,6 mm
Normativa DIN ISO 5749
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC)
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie cromato
Con molla attivabile no
Con molla no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 724200 125
EAN / GTIN 4003773005315
Codice del produttore 76 05 125

Descrizione

Esecuzione:

Con testa sottile e taglienti temprati a induzione. Durezza taglienti circa 63 HRC. Articolazione passante, movimento senza gioco.
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello