{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,4 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | forgiata e temprata in bagno d'olio | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio. | |
Superficie | lucido | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723395 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887429 | |
Codice del produttore | 723395 160 |