{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | TwinForce | |
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 5,5 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 3,2 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | Pinza bonderizzata nera, testa lucidata | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | si | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723170 180 | |
EAN / GTIN | 4003773074762 | |
Codice del produttore | 73 71 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tronchese a tagliente laterale con grande rapporto di leva ad elevate prestazioni, TwinForce®, lucidata 180 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 65.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 22.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Impugnatura | rivestiti in plastica | Rivestimento in multicomponente |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Superficie | Pinza bonderizzata nera, testa lucidata | lucido |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 3,2 | 2,7 |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 5,5 | 3,8 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio. |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente |