{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 3,5 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 3 mm | |
Normativa | DIN ISO 5743 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Testata | lucidato | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 722010 200 | |
EAN / GTIN | 4003773067047 | |
Codice del produttore | 61 02 200 |